Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - FLEXICOB 8 Ruban 24V LED COB 3000K 51W 3900lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver - 55492

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • largeur - 10 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070554929

Réf. Sonepar

00058055492

Réf. Fournisseur

55492

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

largeur:

10 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

FLEXICOB 8 Ruban 24V LED COB 3000K 51W 3900lm 50000h 120° IP65 IRC<90 driver fourni classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric