fin de vie

Aric - FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 3000K 5m - 55195

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm

température de couleur:

3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070551959

Réf. Sonepar

00058055195

Réf. Fournisseur

55195

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

largeur:

10 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 3000K 5m

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric