Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 2400K 800 lm/m, sur mesure - 55175

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

2400...2400 K

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070551751

Réf. Sonepar

00058055175

Réf. Fournisseur

55175

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

2400...2400 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 2400K 800 lumens/m, sur mesure

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 2400K 800 lumens/m, sur mesure

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric