Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m rouge, lg 2,5m - 55026

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm

Spécificités essentielles

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • tension de lampe - 24...24 V

  • couleur de la lumière - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070550266

Réf. Sonepar

00058055026

Réf. Fournisseur

55026

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

tension de lampe:

24...24 V

couleur de la lumière:

rouge

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m rouge, longueur : 2,5m

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m rouge, longueur : 2,5m