Aric - FLEXO-Ruban n/protg.IP20 24V 19,2W/m 160 LED/m 3000K 2895 lm/m, lg 5m, alim.incl - 55284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552840
Réf. Sonepar
00058055284
Réf. Fournisseur
55284
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
Les Atouts de l'article:
Ruban LED non protégé IP20 24V 19,2W/m 160 LED/m 3000K 2895 lumens/m, longueur : 5m, Alimentation fournie
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


