Aric - FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 560lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR blanc - 11063

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 560 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110637
Réf. Sonepar
00058011063
Réf. Fournisseur
11063
Marque
Aric
flux lumineux utile:
560 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
560...560 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
88 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
93 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
Les Atouts de l'article:
Pour une utilisation résidentielle, tertiaire, commerciale, CHR, spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré. 560lm, 6W; 93lm/W; PF = 0,90; Dimmable, Recouvrable / IK07 / IP65; 3 CCT (2700/3000/4000K) ajustable en face avant pour sélection de la température de couleur après la pose; Durée de vie : 50’000 heures L70B50; Diamètre encastrement 68mm; Dimmable / BBC RE2020; Faible épaisseur, Vol 1; Driver sans outil, repiquable, Existe en noirSENSORDouble Sensor PIR + Crépusculaire; Fonction veille (1 à 5 minutes) + 10/100%; Réglages par Switch, précis, à l’arrière de la collerette
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


