Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - FOXY Downlight rond CCT 3000/4000K 38W 5000lm 50000h 55° IP65 IRC<80 repiquable - 51412

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070514121

Réf. Sonepar

00058051412

Réf. Fournisseur

51412

Marque

Aric

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

230 mm

efficacité lumineuse:

132 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

19

FOXY Downlight rond CCT 3000/4000K 38W 5000lm 50000h 55° IP65 IRC<80 repiquable classe 2 utilisation intérieure dimmable DALI corps aluminium blanc

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric