Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basc., blanc, a/lpe LED 6,6W 3000K 680lm incl. - 51040

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • puissance du système - 6.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070510406

Réf. Sonepar

00058051040

Réf. Fournisseur

51040

Marque

Aric

flux lumineux utile:

680 lm

puissance du système:

6.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

650...650 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.54

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

82 mm

efficacité lumineuse:

103 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré GU10 rond, basculant, blanc, fourni, avec lampe LED 6,6W 3000K 680 lumens 25000h.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10 rond, basculant, blanc, fourni, avec lampe LED 6,6W 3000K 680 lumens 25000h.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric