Aric - GALAXY - Encastré GU10, rond, basculant, blanc, Lpe non incl.,conx°s/outil - 4890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - II
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070048909
Réf. Sonepar
00058004890
Réf. Fournisseur
4890
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rond, basculant, blanc, lampe non fournie, connexion sans outil







