Aric - GILDA - Applique Mur, blanc, LED intég. 51W 3000K 5400lm, indirect - 50048

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5400 lm

  • puissance du système - 51 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070500483

Réf. Sonepar

00058050048

Réf. Fournisseur

50048

Marque

Aric

flux lumineux utile:

5400 lm

puissance du système:

51 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

200 mm

efficacité lumineuse:

105.88 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

11

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

246...246 mA

appareillage:

transformateur électronique

pays de fabrication:

ITALIE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

51...51 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

278 mm

hauteur/profondeur:

119 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale en aluminium blanc, avec LED intégrée 51W 3000K, flux réel 5400 lumens indirect.

Les Atouts de l'article:

Applique murale en aluminium blanc, avec LED intégrée 51W 3000K, flux réel 5400 lumens indirect.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric