Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Aric - GOYA - Appl. 60cm chromé IP44 IK08 Vol.2 10W 3CCT 2700/3200/4000K 1280lm 30000h - 53109

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1280 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070531098

Réf. Sonepar

00058053109

Réf. Fournisseur

53109

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1280 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

124.8 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.92

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

45 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique décorative GOYA pour Salle de Bains, 600mm en alu effet miroir et diffuseur polycarbonate, IP44 IK08 Vol.2, LED 10W IRC90 RG0 3CCT 2700/3200/4000K 1280lm 30000h

Les Atouts de l'article:

Applique décorative GOYA pour Salle de Bains, 600mm en alu effet miroir et diffuseur polycarbonate, IP44 IK08 Vol.2, LED 10W IRC90 RG0 3CCT 2700/3200/4000K 1280lm 30000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric