Aric - GRADY 2- Downlight IP5x/65 recouvr. 10/14W 2700/3000/4000K (CCT) 1750lm 35000h - 51869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1750 lm
puissance du système - 14 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070518693
Réf. Sonepar
00058051869
Réf. Fournisseur
51869
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1750 lm
puissance du système:
14 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.91
pays de fabrication:
CHINE
diamètre externe:
136 mm
efficacité lumineuse:
125 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 100° 35000h 10/14W 1750lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


