Aric - GRADY 2- Downlight IP5x/65 recouvr. 6/8W 2700/3000/4000K (CCT) 1000lm 35000h - 51868

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518686

Réf. Sonepar

00058051868

Réf. Fournisseur

51868

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.86

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

106 mm

efficacité lumineuse:

125 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 110° 35000h 6/8W 1000lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil

Les Atouts de l'article:

Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 110° 35000h 6/8W 1000lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric