Aric - GRANT - Applique Mur, alu, LED intég. 15,2W 3000K 1000lm, dimmable - 50555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 15.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505556
Réf. Sonepar
00058050555
Réf. Fournisseur
50555
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
15.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
290 mm
efficacité lumineuse:
66 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
69...69 mA
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
FRANCE
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale, face en aluminium gris, LED intégrée 15,2W 3000K 1000 lumens, variable par coupure de phase 50000h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


