Aric - HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 19W 80° CCT 3000-4000K 2160lm, noir - 51532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2160 lm
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070515326
Réf. Sonepar
00058051532
Réf. Fournisseur
51532
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2160 lm
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
CHINE
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
2160...2160 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.96
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
114 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
Les Atouts de l'article:
HARDEN - Downlight IP54 Vol.2 LED intég. 19W 80° CCT 3000-4000K 2160lm, 60000h L80/B50, bon confort visuel (UGR22 + flicker free). Corps polycarbonate noir, boite de connexion repiquable sans outil.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


