Aric - HIDRO-230 CX -Encastré GU10, IP20/65, Vol.2, rond, fixe, nickel, Lpe non incl. - 4077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - II
réglabilité - non ajustable
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070040774
Réf. Sonepar
00058004077
Réf. Fournisseur
4077
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
134 mm
diamètre externe:
86 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, IP20/65, autorisé Volume 2, rond, fixe, nickel, lampe non fournie, avec connexion sans outil
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


