fin de vie

Aric - HIDRO -Enc.GU10, IP20/65, Cl.2, Vol.2, blanc, lpe LED 4000K incl. - 51486

ARIC
CopieCopie
Aric - HIDRO -Enc.GU10, IP20/65, Cl.2, Vol.2, blanc, lpe LED 4000K incl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 495 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514862

Réf. Sonepar

00058051486

Réf. Fournisseur

51486

Marque

Aric

flux lumineux utile:

495 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.5...4.5 W

flux lumineux:

495...495 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.4

hauteur/profondeur:

110 mm

diamètre externe:

86 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

La marque : Aric vous présente la référence : 51486

De la gamme de produit : Hidro

Désignation technique:

  • Hidro -enc.gu10, ip20-65, cl.2, vol.2, blanc, lpe led 4000k incl.

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric