Aric - HIGH BAY DIM - Suspension indus. LED 110 150W 4000K IP65 IK08 19500lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 19500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficience du luminaire - 136 lm/W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070508854

Réf. Sonepar

00058050885

Réf. Fournisseur

50885

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

19500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

efficience du luminaire

136 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

620...620 mA

répartition lumineuse

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe de protection

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.96

hauteur/profondeur

180 mm

Suspension industrielle en aluminium noir, LED 110° 150W 4000K 19500 lumens 50000h, IP65 IK08, bague de montage et câble de sécurité fournis, dimmable 1-10V, précâble avec connecteur IP68