Aric - HighBay SAPPHIRE IP65 IK08 LED 4000K 80W 90° 14400lm 50000h 0-10V - 51654

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 14400 lm

  • efficacité lumineuse - 185 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516545

Réf. Sonepar

00058051654

Réf. Fournisseur

51654

Marque

Aric

flux lumineux utile:

14400 lm

efficacité lumineuse:

185 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

183 mm

pays de fabrication:

CHINE

HighBay SAPPHIRE IP65 IK08 LED 4000K 80W 90° 14400lm 50000h 0-10V corps aluminium noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric