En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aric - HighBay VISTA 2 IP65 IK08 LED 4000K 110-150-200W 90° jusqu'à 28000lm 35000h - 51352

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 28000 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070513520

Réf. Sonepar

00058051352

Réf. Fournisseur

51352

Marque

Aric

flux lumineux utile:

28000 lm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

15

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

167 mm

HighBay VISTA 2 IP65 IK08 LED 4000K 110-150-200W 90° jusqu'à 28000lm 35000h corps aluminium noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric