Aric - HL-220 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 12W 1320lm 30000h 120° IP66 - 51760

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1320 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • efficacité lumineuse - 110 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517603

Réf. Sonepar

00058051760

Réf. Fournisseur

51760

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1320 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

220 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

HL-220 Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 12W 1320lm 30000h 120° IP66 IK10 IRC<80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate (PC) blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric