Aric - HLC-280 Hublot fonctionnel carré CCT 3000/4000/5000K 18W 1980lm 30000h 120° IP66 - 51762

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1980 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 280 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517627

Réf. Sonepar

00058051762

Réf. Fournisseur

51762

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1980 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

280 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

40

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

HLC-280 Hublot fonctionnel carré CCT 3000/4000/5000K 18W 1980lm 30000h 120° IP66 IK10 IRC<80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate (PC) blanc

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric