Aric - HLR-214 PIR Hublot rond IP65 IK08 CCT 3000/4000/5000K 14,5W 1400lm 25000h 120° - 51766

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1400 lm

  • puissance du système - 14.5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • efficacité lumineuse - 97 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

HLR-214

EAN

3170070517665

Réf. Sonepar

00058051766

Réf. Fournisseur

51766

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

14.5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

97 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

multicolore

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

79 mm

diamètre externe:

214 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

90

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

HLR-214 PIR Hublot fonctionnel rond CCT 3000/4000/5000K 14,5W 1400lm 25000h 120° IP65 IK08 IRC<80 volume 2 classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave corps polycarbonate (PC) blanc ou noir