Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - HOLY - Appl. 600mm, alu chromé, IP44 IK07 Vol.2, 17W 4000K 130° 1800lm 30000h - 53099

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530992

Réf. Sonepar

00058053099

Réf. Fournisseur

53099

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1800 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

600 mm

largeur:

60 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

douille:

sans

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC/DC

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.93

Applique HOLY pour salle de bains, 600mm en alu chromé et diffuseur polycarbonate, IP44 IK07 Vol.2, 17W 4000K 130° 1800lm 30000h

Les Atouts de l'article:

Applique HOLY pour Salle de Bain, 600mm en alu chromé et diffuseur polycarbonate, IP44 IK07 Vol.2, 17W 4000K 130° 1800lm 30000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric