Aric - HY49 Lanterne rond 3000K 20W 2200lm 64000h 160° IP65 IK07 IRC<80 classe 1 - 51777

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 2200 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517771

Réf. Sonepar

00058051777

Réf. Fournisseur

51777

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

2200 lm

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

diamètre:

575 mm

Lanterne solaire hybride HY49 3000K 20W 2200lm 64000h 160° IP65 IK07 BS1000H détecteur infrarouge intégré variation par niveaux selon batterie (gestion autonome préprogrammée)