Aric - IDYL - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 6W 4000K 700lm, Step DIM - 53073

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530732

Réf. Sonepar

00058053073

Réf. Fournisseur

53073

Marque

Aric

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

410 mm

largeur:

55 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.55

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette salle d'eau, corps en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6W 4000K, flux sortant 700 lumens. Dimmable sur interrupteur (STEP DIM). Durée de vie : 30000H.

Les Atouts de l'article:

L'applique murale pour salle de bain IDYL de chez ARIC est une réglette LED IP44 (version sans interrupteur) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. Sa forme symétrique, racée, s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, tout en restant fonctionnelle.Utilisant la technologie LED, l'applique IDYL dispose d'une durée de vie 20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour.La technologie STEP Dim intégrée à la réglette IDYL, permet de faire varier son intensité lumineuse sur 3 niveaux (10%, 50%, 100%), directement par commutation de l'interrupteur (dans un délai de 8 secondes) avec une fonction mémoire pour conserver la dernière sélection active. Une solution très pratique pour faire varier l'intensité sans variateur.Ses dimensions (410mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d'Eau, particulièrement au-dessus d'un miroir ou d'un lavabo.Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu'elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre, désormais obligatoire dans les salles de bain.Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP44, et une résistance mécanique en IK07, elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l'applique réglette IDYL de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avec un bornier de connexion rapide, rendant la pose rapide, facile et pratique.Sa couleur blanche (RAL 9003), lui permet de s'intégrer facilement dans tous types de salle de bain, classique ou contemporaine, et sa température de couleur de 4000K, blanc naturel, offrira une lumière tonique et vivifiante.Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), cette version simple (sans interrupteur), constitue une solution accessible pour un éclairage de qualité.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric