Aric - IKAR 023 - Proj. Rail 3 all.023, blanc, angle 36°, LED intég. 42W 3000K 3800lm - 50178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070501787
Réf. Sonepar
00058050178
Réf. Fournisseur
50178
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
164 mm
longueur:
260 mm
diamètre externe:
117 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Le projecteur sur RAIL IKAR est remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants et le soin apporté à son assemblage font de lui un produit robuste, reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facettes 36° lui permet une diffusion intensive. Il conviendra bien en éclairage d’accentuation ou pour des mises en lumière spécifiques.Avec une température de couleur de 3000K, blanc chaud, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 90, il favorisera la mise en avant des produits de bouche, ou simplement un éclairage d’ambiance doux et agréable.Son design consensuel et compact facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 360°, et une orientation verticale jusqu’à 270°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect complet des règlementations en vigueurs comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


