Aric - IKAR 023 - Proj. Rail 3 all.023, blanc, angle 65°, LED intég. 42W 3000K 3800lm - 50174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3800 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070501749
Réf. Sonepar
00058050174
Réf. Fournisseur
50174
Marque
Aric
flux lumineux utile:
3800 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
188 mm
hauteur/profondeur:
164 mm
longueur:
260 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Le projecteur sur RAIL IKAR est remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants et le soin apporté à son assemblage font de lui un produit robuste, reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facettes 65° lui permet une diffusion large, pour éclairer une surface de plus de 2m² à seulement 2 mètres de distance. Il conviendra aussi bien en éclairage d’ambiance qu’en éclairage d’accentuation.Avec une température de couleur de 3000K, blanc chaud, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 90, il favorisera la mise en avant des produits de bouche, ou simplement un éclairage d’ambiance doux et agréable.Son design consensuel et compact facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 365°, et une orientation verticale jusqu’à 270°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect complet des règlementations en vigueurs comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


