Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - IKAR 029 - Proj. Rail 1 all.029, blanc, angle 65°, LED intég. 42W 3000K 3800lm - 50172

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3800 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070501725

Réf. Sonepar

00058050172

Réf. Fournisseur

50172

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3800 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

flux lumineux:

4000...4000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

188 mm

hauteur/profondeur:

164 mm

longueur:

270 mm

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Projecteur LED pour rail 1 allumage 029, blanc, faisceau 65°, LED intégrée non démontable 42W 3000K 3800 lumens

Les Atouts de l'article:

Le projecteur sur RAIL IKAR est remarquable par sa fiabilité. La qualité de ces composants et le soin apporté à son assemblage font de lui un produit robuste, reconnu pour l’éclairage commercial.Son diffuseur à facettes 65° lui permet une diffusion large, pour éclairer une surface de plus de 2m² à seulement 2 mètres de distance. Il conviendra aussi bien en éclairage d’ambiance qu’en éclairage d’accentuation.Avec une température de couleur de 3000K, blanc chaud, et son indice de rendu des couleurs supérieur à 90, il favorisera la mise en avant des produits de bouche, ou simplement un éclairage d’ambiance doux et agréable.Son design consensuel et compact facilitera son intégration dans tous types de décoration, et avec sa construction permettant une orientation horizontale du projecteur sur 365°, et une orientation verticale jusqu’à 270°, il conviendra à tous types d’implantations.Sa conception lui confère un respect complet des règlementations en vigueurs comme la continuité de la terre sur l’ensemble des pièces de l’appareil, ainsi qu’une possibilité de maintenance facilitée. Son facteur de puissance et son THD faciliteront son intégration sur toutes les installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric