Aric - ISO 60 CCT - Encastré Mur LED 1,2W bleu 2lm 115° 30000h face avant alu blanc - 51879

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518792
Réf. Sonepar
00058051879
Réf. Fournisseur
51879
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
80 mm
diamètre d'encastrement:
67 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur ISO 60 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,2W bleu 2lm 115° 30000h, face avant alu blanc, boite d'encastrement étanche fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


