Aric - ISO 60 - Encastré Mur LED 1,2W 3CCT 2700/3200/4000K 40lm 115° 40000h anthracite - 51878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 40 lm
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518785
Réf. Sonepar
00058051878
Réf. Fournisseur
51878
Marque
Aric
flux lumineux utile:
40 lm
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
80 mm
diamètre d'encastrement:
67 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur ISO 60 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,2W 3CCT 2700/3200/4000K 40lm 115° 40000h, face avant alu anthracite, boite d'encastrement étanche fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


