Aric - ISO 80 CCT - Encastré Mur LED 1,2W 3CCT 2700/3200/4000K 80lm 115° 40000h blanc - 51883

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 80 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518839

Réf. Sonepar

00058051883

Réf. Fournisseur

51883

Marque

Aric

flux lumineux utile:

80 lm

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

100 mm

diamètre d'encastrement:

85 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de mur ISO 80 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,2W 3CCT 2700/3200/4000K 80lm 115° 40000h, face avant alu blanc, boite d'encastrement étanche fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur ISO 80 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,2W 3CCT 2700/3200/4000K 80lm 115° 40000h, face avant alu blanc, boite d'encastrement étanche fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric