Aric - ISO 80 CCT - Encastré Mur LED 1,8W bleu 6lm 115° 30000h face avant alu noir - 51888

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518884

Réf. Sonepar

00058051888

Réf. Fournisseur

51888

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

100 mm

diamètre d'encastrement:

85 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré de mur ISO 60 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,8W bleu 6lm 115° 30000h, face avant alu noir, boite d'encastrement étanche fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur ISO 60 CCT pour Intérieur, LED intégrée 1,8W bleu 6lm 115° 30000h, face avant alu noir, boite d'encastrement étanche fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric