Aric - IVARO - Downlight carré fixe blanc, IP20/54, LED intég. 30° 8,5W 4000K 850lm. - 50444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 820 lm
puissance du système - 8.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070504443
Réf. Sonepar
00058050444
Réf. Fournisseur
50444
Marque
Aric
flux lumineux utile:
820 lm
puissance du système:
8.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
790 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
10.5...10.5 W
flux lumineux:
850...850 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.91
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
longueur:
85 mm
largeur d'encastrement:
850 mm
longueur d’encastrement:
850 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
96.47 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
15
Les Atouts de l'article:
Downlight IVARO carré blanc, IP20/54, LED intégrée 30° 8,5W 4000K 850 lumens. Alimentation Classe 2, IP20/54. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


