Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 2,5m - 55380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070553809
Réf. Sonepar
00058055380
Réf. Fournisseur
55380
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
12 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h







