Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 2,5m - 55382

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

2500 mm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 2500 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553823

Réf. Sonepar

00058055382

Réf. Fournisseur

55382

Marque

Aric

longueur:

2500 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban LED souple protégé IP65 - 2,5m

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric