fin de vie

Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 5m - 55384

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles2500 mm

température de couleur:

2700...2700 K

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • largeur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553847

Réf. Sonepar

00058055384

Réf. Fournisseur

55384

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

Ruban LED souple protégé IP65 - 5m