Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 - 5m - 55385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
largeur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070553854
Réf. Sonepar
00058055385
Réf. Fournisseur
55385
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
largeur:
12 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


