Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 RGB 2,5m, alim fournie - 55391

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

350 mm

Caractéristiques principales

  • longueur - 350 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553915

Réf. Sonepar

00058055391

Réf. Fournisseur

55391

Marque

Aric

longueur:

350 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

14 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 RGB 2,5m, alim fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric