Aric - JAKLED 60 HR - Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure) - 55399

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 12 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553991

Réf. Sonepar

00058055399

Réf. Fournisseur

55399

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

12 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric