Aric - JUDY EXPO - Appl. Expo noire, GU10 LED 3,6W 3000K 400lm dimmable incl. - 4390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 3.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070043904
Réf. Sonepar
00058004390
Réf. Fournisseur
4390
Marque
Aric
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
3.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
510 mm
efficacité lumineuse:
111 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
26...26 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
138 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique JUDY Expo noire, GU10 LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, dimmable fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


