Aric - JUDY-Rail 1all. 029 +3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 3,6W 3000K 400lm dimm. incl - 4157

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • puissance du système - 10.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070041573

Réf. Sonepar

00058004157

Réf. Fournisseur

4157

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1200 lm

puissance du système:

10.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4.6...4.6 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1260...1260 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

137 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

1066 mm

diamètre externe:

50 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

111 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Rail 1 allumage 029 1m + 3 spots JUDY GU10, blanc, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies

Les Atouts de l'article:

Rail 1 allumage 029 1m + 3 spots JUDY GU10, blanc, avec lampes LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, variables fournies

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric