Aric - KADO - Borne Ext. IP65 IK07, inox, E27 100W max., Lpe non incl., haut. 75cm - 1892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 750 mm
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070018926
Réf. Sonepar
00058001892
Réf. Fournisseur
1892
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
750 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
145 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


