Aric - KAL - Downlight IP20/54 LED 6W CCT 2700-3300-4000K UGR<19 50'000h - 50956

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 5.8 W
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070509561
Réf. Sonepar
00058050956
Réf. Fournisseur
50956
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
5.8 W
température de couleur:
2700...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
500...500 lm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
71 mm
longueur:
124 mm
diamètre externe:
110 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
86 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


