Aric - KATE - Réglette IP44 Vol.2, LED intég. 7W 4000K 800lm, alu noir et polycarbonate - 53094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 640 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 596 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070530947
Réf. Sonepar
00058053094
Réf. Fournisseur
53094
Marque
Aric
flux lumineux utile:
640 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
596 mm
largeur:
38 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.53
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réglette IP44 autorisée Volume 2, LED intégrée 7,2W 4000K 640 lm, corps en alu anodisé noir et diffuseur polycarbonate, raccordement central
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


