Aric - KIMI blanc 100 8W 15000h IK02 IP20 110° RG1 830 lm CCT 3000-4000-6500K - 51606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 830 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070516064
Réf. Sonepar
00058051606
Réf. Fournisseur
51606
Marque
Aric
flux lumineux utile:
830 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
830...830 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
45 mm
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Spot encastré KIMI 100 8W CCT 3-4-6500K, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Précâblage 20 cm avec boite de connexion repiquable sans outil, Driver intégré, Utilisation résidentielle préconisée
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


