Aric - Kit 3 spots SHARK alu blanc LED 6,5W 3x130lm 3000K 50000h dimmables - 51841

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 390 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518419

Réf. Sonepar

00058051841

Réf. Fournisseur

51841

Marque

Aric

flux lumineux utile:

390 lm

puissance du système:

6.5 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

3

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre externe:

25 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

50.9 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Kit prêt-à-poser SHARK, comprenant 3 encastrés ronds IP20, Ø25mm, aluminium blanc, LED intégrées, 6,5W 3000K 3x130 lumens, alimentation 500mA fournie précâblé 30cm fournie avec dérivation 4 départs. Spots précâblés 2 m avec connecteurs

Les Atouts de l'article:

Kit prêt-à-poser SHARK, comprenant 3 encastrés ronds IP20, Ø25mm, aluminium blanc, LED intégrées, 6,5W 3000K 3x130 lumens, alimentation 500mA fournie précâblé 30cm fournie avec dérivation 4 départs. Spots précâblés 2 m avec connecteurs

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric