Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Kit CABOURG IP67 IK08 6 encastrés sol LED 6,5W 3000K inox 316 50000H - 51952

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 21 mm

  • nombre de lampes/modules - 6

  • douille - sans

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519522

Réf. Sonepar

00058051952

Réf. Fournisseur

51952

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

21 mm

nombre de lampes/modules:

6

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre externe:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

Kit 6 spots encastrés de sol CABOURG 24V IP67 IK08, LED IRC90 40° 3000K 6x22lm 6,5W 50000h, livré avec alimentation déportée dans une boite étanche précâblée avec prise IP44 et cavavalier de connexion 8 ports, corps inox 316, 500h BS

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric