Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - KIT ELITE 2 UGR13 blanc fixe 12W 50000h IP40/54 30° RG1 950 lm 3CCT - 51548

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515487

Réf. Sonepar

00058051548

Réf. Fournisseur

51548

Marque

Aric

flux lumineux utile:

950 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

taux de distorsion harmonique (THD):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

950...950 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

77 mm

diamètre externe:

85 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

13

Kit encastré ELITE 2 UGR13 blanc fixe 12W 50000h IK02 IP40/54 30° IRC90 RG1 950 lumens 3-CCT 2700-3200-4000K dimmable repiquable

Les Atouts de l'article:

Spot encastré architectural ELITE 2 FIXE 12W 3CCT UGR13, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 KInterrupteur déporté, Dimmable par coupure de phase, Collerette acier clipsable, Driver séparé fourni 50000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric