Aric - KIT FLEXO 60 HR - Ruban LED souple IP20 2700K 2,5m, alim fournie - 55220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2700...2700 KCaractéristiques principales
longueur - 2500 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2700...2700 K
largeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070552208
Réf. Sonepar
00058055220
Réf. Fournisseur
55220
Marque
Aric
longueur:
2500 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2700...2700 K
largeur:
10 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


